Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2230260 Herst.-Nr.: L5067 EAN/GTIN: 4012740138666 |
| |
|
| | |
| Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 6mm Klemmstärke 3-8mm halogenfrei Farbe: grau, Ausführung: Schlagniet, Lochdurchmesser: 6 mm, Klemmbereich: 3...8 mm, Demontage möglich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L5067 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0286* | € 0,0418* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,06017* | € 0,08537* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0613* | € 0,0869* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,0617* | € 0,0871* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,0633* | € 0,0893* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|