Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15947845 Herst.-Nr.: L5067 EAN/GTIN: 4012740138666 |
| |
|
| | |
| Spreizniet 6 L 5067 Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 6mm Klemmstärke 3-8mm halogenfrei Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlagniet | Lochdurchmesser: | 6 mm | Klemmbereich: | 3..8 mm | Demontage möglich: | nein | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niete, Schraubniete |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0287* | € 0,0414* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,05997* | € 0,08497* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0611* | € 0,0865* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,0612* | € 0,0866* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,0633* | € 0,0888* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|