| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2214736 Herst.-Nr.: GKGS4 EAN/GTIN: 4013339465309 |
| |
|
| | |
| Kupplungsstift, Steckkerbstift nach DIN EN ISO 8741, für die mechanische und an der Stoßstelle formschlüssige Verbindung der Gerätekanäle und Formstücke aus Aluminium. für Gerätekanalunterteile: GAU... und deren Formstücke DAU... und deren Formstücke Abmessungen Ø: 4 mm Länge L: 30 mm Werkstoff: Stahl, blank Bedarf: unterschiedlich je nach Anwendungsfall, muss gesondert bestellt werden Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 4 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 30 mm, Werkstoff: Stahl, Durchmesser der Welle: 4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GKGS4 | Ident Code: | 1-GKGS4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, din 1474 stahl, passstifte, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1521* | € 0,2101* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,143* | € 0,227* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1794* | € 0,2394* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1539* | € 0,2429* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1678* | € 0,2578* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|