| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2214689 Herst.-Nr.: GKGS3 EAN/GTIN: 4013339465200 |
| |
|
| | |
| Kupplungsstift, Knebelkerbstift nach DIN EN ISO 8742, für die mechanische und an der Stoßstelle formschlüssig in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Konvektionsgitterprofile aus Aluminium GKG... für Konvektionsgitterprofil: GKG... Abmessungen Ø: 3 mm Länge L: 15 mm Werkstoff: Stahl, blank Bedarf: 1 Stück je Stoßstelle muss gesondert bestellt werden Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 3 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 30 mm, Werkstoff: Stahl, Durchmesser der Welle: 3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GKGS3 | Ident Code: | 1-GKGS3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, din 1475 stahl, passstifte, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1111* | € 0,1571* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1175* | € 0,1635* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,113* | € 0,179* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1468* | € 0,2358* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1624* | € 0,2524* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|