| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2195570 Herst.-Nr.: G4779 EAN/GTIN: 4012740865937 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung Wago Stecksystem 5x2,5mm² Länge 2,5m. Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. Halogenfrei: false, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 2500 mm, Polzahl: 5, Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Kodierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1,33 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 3, 2, 1, N, PE, L, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G4779 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 21,30* | € 26,45* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 23,33* | € 28,63* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,58* | € 32,19* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,67* | € 33,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|