| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2195565 Herst.-Nr.: G4774 EAN/GTIN: 4012740865883 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung Wago Stecksystem 5x2,5mm² halogenfrei Länge 0,45m Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Gehäusefarbe: schwarz, Gesamtlänge: 450 mm, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 13 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Schutzart (IP): IP20, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G4774 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,19* | € 29,03* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 24,42* | € 29,08* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,561* | € 29,281* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 24,78* | € 29,52* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,84* | € 36,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|