| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2189713 Herst.-Nr.: UK22V2 EAN/GTIN: 3250616211087 |
| |
|
| | |
| Baustein, universN, 300x500mm, für Umschalter modular HIC..4 Breite: 500 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 110 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 1, Geeignet für Leistungsschalter: false, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 160 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: true, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UK22V2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,91* | € 77,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,80* | € 80,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,81* | € 80,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,81* | € 80,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,98* | € 88,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|