Überspannungsableiter T2 3P 40kA Photovoltaic. Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Baugröße: 3 TE, Schutzpegel: 3,7 kV, Höchste Dauerspannung AC: 1170 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 15 kA, Nennspannung AC: 1000 V, Nennspannung DC: 1000 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 3,7 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 1170 V, Schutzart (IP): IP20, Max. PV-Spannung: 0 V, Schutzpegel N-PE: 3,7 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: true, Netzform sonstige: true, Netzform TN-C-S: true, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 2 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SPV340 |
|