Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2185028 Herst.-Nr.: UK32V1 EAN/GTIN: 3250616211100 |
| |
|
| | |
| Baustein, universN, 450x500mm, für Umschalter mit Motorantrieb 630A. univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870. Breite: 500 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 135 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 1, Geeignet für Leistungsschalter: false, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 630 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: true, Geeignet für Umschalter: true, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UK32V1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,94* | € 152,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,72* | € 161,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 130,86* | € 161,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,48* | € 161,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 144,15* | € 177,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|