Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2173547 Herst.-Nr.: WANNEMONTIGOO35ERSATZ EAN/GTIN: 4018242264605 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne für: Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo O 35/49/80 . Farbe: sonstige, Breite: 111 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Länge: 1524 mm, Höhe/Tiefe: 85,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne, Lichtverteiler: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRILUX GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WANNEMONTIGOO35ERSATZ | Ident Code: | 6029200 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,09* | € 56,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,95* | € 57,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,81* | € 59,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,32* | € 60,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,17* | € 66,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|