Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2171734 Herst.-Nr.: 10027139 EAN/GTIN: 4018242203017 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne für: Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 258 PMMA . Farbe: sonstige, Breite: 140 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Länge: 1577 mm, Höhe/Tiefe: 54 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne, Lichtverteiler: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRILUX GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 10027139 | Ident Code: | 5320000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,29* | € 26,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,43* | € 27,13* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,57* | € 28,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,86* | € 28,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,01* | € 31,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|