Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2170350 Herst.-Nr.: 10027136 EAN/GTIN: 4018242202980 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne für: Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 158 PMMA . Farbe: sonstige, Breite: 97 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Länge: 1577 mm, Höhe/Tiefe: 54 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne, Lichtverteiler: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRILUX GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 10027136 | Ident Code: | 5319700 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,08* | € 21,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,21* | € 21,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,54* | € 22,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,01* | € 22,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,82* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|