| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2139182 Herst.-Nr.: OR-P36 EAN/GTIN: 4025113108593 |
| |
|
| | |
| O-Ring OR-P, für PG-Gewinde Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Innendurchmesser: 44 mm, Stärke: 2,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Gummi, Geeignet für Gewindemaß PG: 36 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | OR-P36 | Ident Code: | 10330000036 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 44x2,5, 0-ring, o-ring id44x3, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,73* | € 17,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,76* | € 17,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,38* | € 17,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,64725* | € 21,79725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5104* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|