Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG-PET022, Hohlgeflechtschlauch gra


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135759
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     HG-PET022GR-NW25,28-38MM
EAN/GTIN:
     4025113280466
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Geflechtschlauch HG-PET022, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: PET-Monofile, Durchmesser 0,22 mm Temperaturbereich: -50°C...+150°C ^ 175°C, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Zulassungen: EN 45545-2 (HL3) Eigenschaften: leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen / abriebfest / silikon-, cadmium- und halogenfrei / Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle / selbstverlöschend Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Temperatur: -50...+150 °C, Zulassung nach UR: false, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 25 mm, Bündeldurchmesser: 28...38 mm, Offen (nachträglich montierbar): false, Zulassung nach NF F 16-101: true, Zulassung nach DIN 5510: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HG-PET022GR-NW25,28-38MM
Ident Code:
10239601038
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,895*
€ 2,315*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,8965*
€ 2,3165*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,1272*
€ 2,5872*
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,40*
3 Tage
59
1
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 4,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,3165*
€ 2,75664
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8965*
€ 2,25684
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 231,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.