| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2133817 Herst.-Nr.: STK-PG11GR EAN/GTIN: 4025113194473 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen STK-P für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser / Benzin und Mineralöl Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Gewindenennmaß metrisch/PG: 11 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | STK-PG11GR | Ident Code: | 10551000011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,48* | € 23,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,567* | € 23,837* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,49* | € 25,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,52* | € 26,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 21,05* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1949* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|