| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2133800 Herst.-Nr.: STK-M32GR EAN/GTIN: 4025113194190 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen STK-M für metrische Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | STK-M32GR | Ident Code: | 10551001032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,69* | € 51,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,752* | € 51,942* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,73* | € 54,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,96* | € 57,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 48,15* | € 61,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4273* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|