Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück PG16/9 Messing vernickelt PG-Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133785
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     REM-PG16/9
EAN/GTIN:
     4025113194541
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduzierung REM-P PG Außengewinde und PG Innengewinde, inkl. O-Ring Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Vernickelt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Messing, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 9, Gewindemaß PG Außengewinde: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
REM-PG16/9
Ident Code:
10350P16P09
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,11*
€ 208,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,49*
€ 209,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,24*
€ 225,09*
€ 5,95*
ab € 278,637*
€ 322,247*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,09*
€ 267,8571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,05*
€ 265,4295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,28*
€ 259,7532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,75*
€ 250,7925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,24*
€ 228,7656
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.