Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück PG11/7 Messing vernickelt PG-Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133779
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     REM-PG11/7
EAN/GTIN:
     4025113195135
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduzierung REM-P PG Außengewinde und PG Innengewinde, inkl. O-Ring Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Vernickelt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Messing, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 7, Gewindemaß PG Außengewinde: 11
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
REM-PG11/7
Ident Code:
10350P11P07
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,97*
€ 640,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 537,28*
€ 641,33*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 641,33*
€ 763,1827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 638,26*
€ 759,5294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,34*
€ 720,3546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,97*
€ 691,3543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 537,28*
€ 639,3632
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,3728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.