Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück M16/12 Messing vernickelt metr.Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133766
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     REM-M48/42
EAN/GTIN:
     4025113198495
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduzierung REM-M zur Reduzierung eines metrischen Gewindes in eine kleinere Abmessung metrisches Außengewinde und metrisches Innengewinde, inkl. O-Ring Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Vernickelt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Messing, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 12, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 16, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
REM-M48/42
Ident Code:
10350M16M12
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,59*
€ 162,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,01*
€ 163,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,91*
€ 175,81*
€ 5,95*
ab € 237,627*
€ 279,427*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,81*
€ 209,2139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,25*
€ 206,1675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,35*
€ 200,3365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,81*
€ 196,1239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,91*
€ 172,4429
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.