| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2133730 Herst.-Nr.: REK-PG21/16GR EAN/GTIN: 4025113192943 |
| |
|
| | |
| Reduzierung REK-P zur Reduzierung eines PG Gewindes in eine kleinere Abmessung PG Außengewinde und PG Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeschützt: true, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 16, Gewindemaß PG Außengewinde: 21 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | REK-PG21/16GR | Ident Code: | 10351P21P16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,39* | € 66,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,48* | € 66,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,09* | € 70,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,274* | € 86,814* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5248* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|