Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung 1/2" Zoll Kunststoff schwarz AD21,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133294
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG2-N/1/2"ZOLL/AD21,2/SW
EAN/GTIN:
     4025113181442
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG2-N, IP 68 / IP 69K einteilig, NPT Innengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 52,5 mm, Bauform: Innengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: NPT, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 16,5 mm, Gesamthöhe: 29,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 21,2 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 21,2 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG2-N/1/2"ZOLL/AD21,2/SW
Ident Code:
15020080208
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,63*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,9641*
€ 3,6441*
50
€ 5,95*
ab € 3,29274*
€ 4,05274*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3145*
€ 4,0745*
2 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6441*
€ 4,33648
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9641*
€ 3,52728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020080217
ab € 5,001*
Ähnlich
Flexa
15020080209
ab € 5,801*
Ähnlich
Flexa
15020080214
ab € 3,9164*
Ähnlich
Flexa
15020080218
ab € 4,781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.