Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch AD27 Stahl verzinkt hochflexibel 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133010
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-AS-AD27-50M
EAN/GTIN:
     4025113114778
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
flexa metallschlauch
Metallschutzschlauch SPR-AS, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -50°C... +250°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: für schwere mechanische Beanspruchung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1) Farbe: Zink, Außendurchmesser: 27 mm, Innendurchmesser: 23 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,26 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -50...+250 °C, Biegeradius, statisch: 48 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: true, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel Innen / Außen-Ø (mm): 23x27 VPE: 50 m AD: 27
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-AS-AD27-50M
Ident Code:
11010111023
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,23*
Lager 6232
50
50
€ 5,90*
ab € 2,7134*
€ 3,2334*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,78046*
€ 3,31046*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,33*
50
Frei Haus
ab € 2,8104*
€ 3,3504*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,2334*
€ 3,84775
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,7134*
€ 3,22895
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 161,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010111014
ab € 1,5782*
Ähnlich
Flexa
11010111051
ab € 7,24*
Ähnlich
Flexa
11010111008
ab € 1,1468*
Ähnlich
Flexa
11010111011
ab € 1,3556*
Ähnlich
Flexa
11010111016
ab € 1,7833*
Ähnlich
Flexa
11010111018
ab € 2,01*
Ähnlich
Flexa
11010111031
ab € 4,21*
Ähnlich
Flexa
11010111040
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.