| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2132437 Herst.-Nr.: USK-PG36 EAN/GTIN: 4025113178510 |
| |
|
| | |
| Kunststoffverschraubung gerade USK-P, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS inkl. Innentülle und Dichtring, PG Außengewinde Material: Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227.3-05 Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / vibrations- und zugfest Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 48 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: false, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 38 mm, Gesamthöhe: 63 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Einteilig: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 45 mm, Nenndurchmesser: 45 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP54, Gewindeanschlussgröße: PG36, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polypropylen (PP), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | USK-PG36 | Ident Code: | 15020430036 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,60* | € 40,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,6812* | € 40,7812* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,51936* | € 41,79936* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,8238* | € 42,0238* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,0902* | € 46,1602* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,8406* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|