| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75090087 Herst.-Nr.: 15020430036 EAN/GTIN: 4025113178510 |
| |
|
| | |
| Sicherh.Verschraubung PG36 1teilig USK-P 5020.430.036 Kunststoffverschraubung gerade USK-P, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS inkl. Innentülle und Dichtring, PG Außengewinde Material: Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 45 mm | Nenngröße in Zoll: | 1 1/4 Zoll | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeanschlussgröße: | PG36 | Gewindelänge: | 12 mm | Einteilig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,73* | € 40,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,8412* | € 40,6212* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,52936* | € 41,64936* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,9038* | € 41,8738* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,9602* | € 45,9902* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|