Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung m.Tülle PG21 Kunststoff schlagfest AD27mm ID19,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132435
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     USK-PG21
EAN/GTIN:
     4025113178497
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung gerade USK-P, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS inkl. Innentülle und Dichtring, PG Außengewinde Material: Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227.3-05 Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / vibrations- und zugfest Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 11 mm, Gesamtlänge: 48 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: false, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 22 mm, Gesamthöhe: 44 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Einteilig: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 27 mm, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP54, Gewindeanschlussgröße: PG21, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polypropylen (PP), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
USK-PG21
Ident Code:
15020430021
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 90,60*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 95,23*
€ 95,23*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 95,33*
€ 95,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 97,382*
€ 97,382*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 105,901*
€ 105,901*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,33*
€ 113,4427
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 9,533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101021
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.