Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 48 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 48 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 48 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 48 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F3955
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 430 021
EAN/GTIN:
     4025113178497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Kunststoff-Verschraubungen Serie USK-P Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde Pg nach DIN 40430, hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, vibrations- und zugfest; Material Gehäuse und Innentülle: Polypropylen (PP), Dichtring: TPE, Schutzart: IP 65, Temperaturbereich: - 10 bis +110 °C. Typ: 5020.430.021 Anschlussgewinde: Pg 21 Passend für Schlauchaußendurchmesser: 27 mm Maß B: 44 mm Maß L: 48 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG21
Länge:
48 mm
Material:
Polypropylen
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennweite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,7888*
€ 18,3988*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,18756*
€ 18,82756*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,8136*
€ 20,5836*
5
€ 5,95*
ab € 18,31572*
€ 22,26572*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 34,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 173,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101021
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.