Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverschraubung M32 Kunststoff grau metr.Gewinde AD34,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132302
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQW-M32
EAN/GTIN:
     4025113174031
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung m32
wellrohrverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung Winkel 90° RQW-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Außengewinde, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / GGVS / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 15 mm, Gesamtlänge: 67,5 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 29 mm, Gesamthöhe: 65 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 34,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 34,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQW-M32
Ident Code:
15020064032
Weitere Suchbegriffe: flexa wellschlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,528*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,718*
€ 11,56442
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,668*
€ 11,50492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,158*
€ 10,89802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,698*
€ 10,35062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,528*
€ 8,95832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.