Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung 1/2" Zoll Kunststoff schwarz m.NPT Gew.AD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132217
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG-N1/2"ZOLL/AD21,2
EAN/GTIN:
     4025113173058
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG-N, IP 68 / IP 69K einteilig. hochdichtend, NPT Außengewinde, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UL Conduit Fitting 514D; / GGVS / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 44 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: NPT, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 15,5 mm, Gesamthöhe: 29,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 21,2 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 21,2 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG-N1/2"ZOLL/AD21,2
Ident Code:
15020056206
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,6982*
€ 2,1682*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6998*
€ 2,1698*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,72548*
€ 2,19548*
50
€ 5,95*
ab € 1,88882*
€ 2,35882*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9014*
€ 2,3714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1698*
€ 2,58206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0398*
€ 2,42736
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6998*
€ 2,02276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020056201
ab € 1,5582*
Ähnlich
Flexa
15020056202
ab € 1,5982*
Ähnlich
Flexa
15020056203
ab € 1,5982*
Ähnlich
Flexa
15020056205
ab € 1,6281*
Ähnlich
Flexa
15020056204
ab € 1,6281*
Ähnlich
Flexa
15020038221
ab € 3,0064*
Ähnlich
Flexa
15020038227
ab € 3,7764*
Ähnlich
Flexa
15020056207
ab € 6,35*
Ähnlich
Flexa
15020056208
ab € 6,51*
Ähnlich
Flexa
15020056209
ab € 8,191*
Ähnlich
Flexa
15020056210
ab € 8,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.