Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Muffe M25 halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2121005
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     RMKU-E-HO25
EAN/GTIN:
     4013960181104
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
Zinkrohr
RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die Vorteile liegen in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
RMKU-E-HO25
Ident Code:
25910025
Weitere Suchbegriffe: fränkische steckmuffe kunststoff, gewinde muffe, gewinde muffe pe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,34*
€ 1,71*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 1,73*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,456*
€ 1,846*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4939*
€ 1,8939*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,6573*
€ 2,0973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.