| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2109052 Herst.-Nr.: SES-E-V50 EAN/GTIN: 4013960166835 |
| |
|
| | |
| SES-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Steckendtülle aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Steckendtülle für das Stahlrohr Staro Steck-ES-V. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Zink, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahl, Werkstoff: Metall, Für Rohrdurchmesser nominal: 50 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: galvanisch Zink-Nickel beschichtet Größe: 50 VPE: 10 Stck. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SES-E-V50 | Ident Code: | 20590050 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,33* | € 43,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 116,43* | € 141,09* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 120,79* | € 145,72* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 121,28* | € 146,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 123,091* | € 148,481* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,3091* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|