Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr Endtülle M16 für Staro Steck ES


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2109033
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SES-E16
EAN/GTIN:
     4013960166071
Suchbegriffe:
Endtülle
Stahl-Rohr
Stahlrohr
fränkische stahlrohr
SES-E ist eine Stahlrohr-Steckendtülle aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckendtülle für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: brüniert, Werkstoffgüte: Stahl, Werkstoff: Metall, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige VPE: 25 Stck. Größe: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SES-E16
Ident Code:
20390016
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr, endtüllen stahlpanzerrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 65,95*
€ 83,51*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,56*
€ 98,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,4475*
€ 98,7275*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,445*
€ 100,065*
€ 5,46*
ab € 80,84*
€ 100,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,065*
€ 119,07735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,915*
€ 116,51885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,855*
€ 109,30745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,555*
€ 106,57045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,445*
€ 95,72955
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.