Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2028444
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZSI6-22X2.5/G25
EAN/GTIN:
     4032248374175
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 12,2 mm, Höhe: 68 mm, Tiefe: 55 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x25 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schraubbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: Glimmlampe, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 500 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZSI6-22X2.5/G25
Ident Code:
1820950000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,79615*
€ 4,71615*
20
€ 5,00*
ab € 3,836*
€ 4,766*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 4,86*
20
Frei Haus
ab € 4,0035*
€ 4,9535*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,1115*
€ 5,0915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,0915*
€ 6,05889
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,9615*
€ 5,90419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7715*
€ 5,67809
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,5915*
€ 5,46389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,1115*
€ 4,89269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0653*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0653*
Zubehör
Weidmüller
0510300000
ab € 2,791*
Zubehör
Weidmüller
0193100000
ab € 2,21866*
Zubehör
Weidmüller
0192900000
ab € 2,20866*
Zubehör
Weidmüller
1609080000
ab € 0,27928*
Zubehör
Weidmüller
1608950000
ab € 0,24552*
Zubehör
Weidmüller
1608980000
ab € 0,957*
Zubehör
Weidmüller
1608990000
ab € 1,19768*
Zubehör
Weidmüller
1609000000
ab € 1,4355*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,4896*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.