Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2028441
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZSI2.5/QV
EAN/GTIN:
     4032248280476
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
weidmüller reihenklemme zsi
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 7,9 mm, Höhe: 79,5 mm, Tiefe: 73 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: ohne, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 500 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZSI2.5/QV
Ident Code:
1799470000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,63*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,64*
50
Frei Haus
ab € 3,1754*
€ 3,7754*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,226*
€ 3,816*
5 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,2821*
€ 3,8721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,816*
€ 4,54104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,796*
€ 4,51724
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,666*
€ 4,36254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,566*
€ 4,24354
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 190,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
0430400000
ab € 0,81735*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
0430800000
ab € 0,63431*
Zubehör
Weidmüller
0431000000
ab € 0,689*
Zubehör
Weidmüller
0431100000
ab € 0,689*
Zubehör
Weidmüller
0431300000
ab € 0,61937*
Zubehör
Weidmüller
1683840000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1683870000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1608820000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
1683820000
ab € 0,3373*
Zubehör
Weidmüller
1778290000
ab € 0,6023*
Zubehör
Weidmüller
1627850000
ab € 0,33783*
Zubehör
Weidmüller
1627870000
ab € 0,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.