Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss dunkelbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2025396
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZTTR2.5
EAN/GTIN:
     4032248434466
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 36 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung der Längstrennung: schwenkbar, Ausführung der Quertrennung: ohne, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZTTR2.5
Ident Code:
1865510000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen federzug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,8275*
€ 2,3175*
50
€ 5,46*
ab € 1,8282*
€ 2,3182*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,8591*
€ 2,3491*
50
Frei Haus
ab € 1,9028*
€ 2,3928*
58 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,9462*
€ 2,4362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3175*
€ 2,75783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1975*
€ 2,61503
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1816150000
ab € 0,16705*
Zubehör
Weidmüller
1305270000
ab € 0,6857*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1875190000
ab € 0,64682*
Zubehör
Weidmüller
1875200000
ab € 0,75061*
Zubehör
Weidmüller
1875210000
ab € 0,63275*
Zubehör
Weidmüller
1875220000
ab € 0,75061*
Zubehör
Weidmüller
1816130000
ab € 0,1708*
Zubehör
Weidmüller
1866220000
ab € 0,28869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.