Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2025300
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZSI2.5-2/2X2AN/G20/LD3
EAN/GTIN:
     4032248438754
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 12,2 mm, Höhe: 68 mm, Tiefe: 55 mm, Bemessungsspannung: 150 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schraubbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: Glimmlampe, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 150 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZSI2.5-2/2X2AN/G20/LD3
Ident Code:
1867420000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 6,865*
€ 8,295*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,9111*
€ 8,3211*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,9773*
€ 8,3873*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,0788*
€ 8,5288*
20
Frei Haus
ab € 7,1475*
€ 8,6075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,3873*
€ 9,98089
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,2973*
€ 9,87379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0673*
€ 9,60009
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,8273*
€ 9,31449
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,9773*
€ 8,30299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 167,746* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0430300000
ab € 0,889*
Zubehör
Weidmüller
0430500000
ab € 0,78854*
Zubehör
Weidmüller
0430900000
ab € 0,50315*
Zubehör
Weidmüller
0431000000
ab € 0,6736*
Zubehör
Weidmüller
0431300000
ab € 0,61937*
Zubehör
Weidmüller
0431400000
ab € 0,63431*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,09*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1609110000
ab € 0,212*
Zubehör
Weidmüller
1814710000
ab € 0,31691*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,403*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.