Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2025297
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZSI2.5-2/2X2AN/G20/LD4
EAN/GTIN:
     4032248496778
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 12,2 mm, Höhe: 68 mm, Tiefe: 55 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schraubbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: Glimmlampe, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 250 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZSI2.5-2/2X2AN/G20/LD4
Ident Code:
1879730000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,42836*
€ 7,75836*
20
Frei Haus
ab € 6,526*
€ 7,846*
20
Frei Haus
ab € 6,8235*
€ 8,1435*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,9573*
€ 8,3473*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,0688*
€ 8,4788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,3473*
€ 9,93329
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,2373*
€ 9,80239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0073*
€ 9,52869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,7973*
€ 9,27879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,9573*
€ 8,27919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 166,946* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0430300000
ab € 0,889*
Zubehör
Weidmüller
0430500000
ab € 0,78854*
Zubehör
Weidmüller
0430900000
ab € 0,50315*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,24*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1814710000
ab € 0,31691*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,403*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.