| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1928285 Herst.-Nr.: SLS/A.0.11-83 EAN/GTIN: 4011395299401 |
| |
|
| | |
| Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach Bedienelement Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite busch-jaeger.de herunterladen können. Breite: 32 mm, Höhe: 1 mm, Befestigung selbstklebend: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SLS/A.0.11-83 | Ident Code: | 2CKA006330A0095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,601* | € 11,061* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 11,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,61* | € 12,38* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 12,59* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|