Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1907475
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SPTAF1/10-5,0-LL
EAN/GTIN:
     4055626246093
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 10, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-LL, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Höhe: 13,5 mm, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1,1 mm, Länge des Pins: 2,6 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 13,5 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPTAF1/10-5,0-LL
Ident Code:
1864516
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,88*
€ 2,38*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,246*
€ 2,816*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,2461*
€ 2,8161*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,2644*
€ 2,8344*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 2,8344*
€ 3,37294
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,7344*
€ 3,25394
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,2644*
€ 2,69464
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,2644* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 141,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.