Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExLin LED ExLin 5L-1 G C S 750 T1 1/6 M25K, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1889865
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12300140101
EAN/GTIN:
     4251510723828
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte zone 1 led
ex leuchte
ex-leuchte zone 1
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 5L-1 G C S 7 50 T1 1/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpunkte 6mm², Schutzabeckung: Glas (klar), Lumen: 5300 lm, Lichtfarbe: 5000K, Leitungseinführung: 2 x Gewinde (Kunststoff) mit 1 x M 25 Verschraubung (Kunststoff) + 1 x M 25 Blindstopfen (Kunststoff) Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 201 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 44 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 770 mm, Höhe/Tiefe: 115 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...277 V, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 5000 K, Max. Systemleistung: 44 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5300 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C: 100000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -40...55 °C, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12300140101
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 593,01*
€ 691,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 683,53*
€ 784,30*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,06*
€ 822,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,63*
€ 790,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,51*
€ 758,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,01*
€ 705,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.