| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1881809 Herst.-Nr.: LUNA110PLUSEL EAN/GTIN: 4003468110010 |
| |
|
| | |
| Analoger Dämmerungsschalter, externer Einbau-Lichtsensor im Lieferumfang, einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung, Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, DuoFix-Federsteckklemmen, Erweiterter Helligkeitsbereich und einstellbare Verzögerungszeit, 600 Watt LED-Leistung, Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel für eine höhere Lebensdauer, Permanent-AUS und Permanent-EIN Funktion am Potenziometer einstellbar, Test-Funktion, Schalthelligkeit stufenlos einstellbar Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 69,2 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1200 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP65, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 2...50000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Einbau, Max. Schaltleistung LED: 600 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUNA110PLUSEL | Ident Code: | 1100900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhren theben, theben schaltuhr, zeitschalter, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,18* | € 106,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,00* | € 112,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,86* | € 112,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,66* | € 112,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 111,72* | € 132,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|