Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-SlimDownlight ,CoreLine ,2100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1873612
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     DN145C-LED20S/830-PSU-II-WH
EAN/GTIN:
     8710163339535
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Surface-mounted, D205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, sprühwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2-poliger Anschlussblock Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 219 mm, Reflektor: ohne, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, Mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 18,9...23,1 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 50 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Reflektorfarbe: sonstige, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP44, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, Geeignet für Einbaumontage: false, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Aufbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,5...1,5 mm², Oberfläche gebürstet: false, Nennstrom: 43,7...48,3 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 21 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2100 lm, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: true, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lichtstrom: 2100 lm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 100 lm/W, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 28, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 27, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 16, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 70 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5 %, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 1, Stroboskopeffektwert SVM: 1,6, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: -...- mm, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 28 mm, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
DN145C-LED20S/830-PSU-II-WH
Ident Code:
33953599
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 31,60*
€ 42,80*
€ 5,95*
ab € 31,56*
€ 42,92*
€ 3,90*
ab € 32,50*
€ 43,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,43*
€ 44,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,77*
€ 49,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.