| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1869524 Herst.-Nr.: LED-PAR1680120DIMCL-5.7W-927-GU10-S EAN/GTIN: 4099854048296 |
| |
|
| | |
| Dimmbare PAR16 LED Reflektor Lampe mit Bajonettsockel, natürliches Tageslicht. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Niedervoltlampen. Dimmbar. Sockel: GU10. Farbwiedergabeindex Ra: >= 90. Lampe aus Glas. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Natürliches Lichtspektrum mit hervorragender Farbwiedergabe von CRI > 90. Stark reduzierter Blauanteil. Verbesserter Sehkomfort und geringere Augenbelastung. Geringer Wartungsaufwand und Kostenersparnis durch lange Lebensdauer. Geringes flackern. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sockel: GU10, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 50 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 95 lm/W, Lichtstärke: 200 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 54 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h, Nennstrom: 32 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 6 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Lampenleistung: 6 W, Lichtstrom: 575 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: PAR16, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 575 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | LED-PAR1680120DIMCL-5.7W-927-GU10-S | Ident Code: | 048296 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, led gu10 6w 2700k, leuchtmittel gu10, led gu10 warmweiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,49* | € 8,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 8,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,94* | € 8,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,00* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|