Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1869300 Herst.-Nr.: SMWFGL8050D-8W/822230VFILGDTWE27FS1 EAN/GTIN: 4058075777910 |
| |
|
| | |
| SMART+ Glaslampen in klassicher Form mit WiFi Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™️ 4.4 oder iOS 9.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Netzwerkprotokoll: WiFi. Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warm Comfort weiß bis Kaltweiß (2.200 K … 5.000 K). Dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App. Einfache Installation und Nutzung. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Wohnräume. Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.). Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Sockel: E27, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 80 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 75 lm/W, Länge: 120 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 55 mA, Farbtemperatur: 2200...5000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 8 W, Lichtstrom: 600 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Filamentlampe: true, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 320 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 600 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | SMWFGL8050D-8W/822230VFILGDTWE27FS1 | Ident Code: | 777910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, globelampe ledvance |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,91* | € 15,91* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 14,76* | € 20,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,26* | € 21,77* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,74* | € 23,33* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,52* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|