Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreLine Anbauleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1843219
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     SM136V31S_37S_43S/840PSDW20L120NOC
EAN/GTIN:
     8719514512337
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
1200x200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <= 3, Abstrahlungswinkel (100°), Mikroprismatische Linse, Polymethylmethacrylat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, sprühwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, SchutzklasseII, Kabel mit Steckverbinder, 5-polig, 5-poliger Anschlussblock Schutzklasse: II, Breite: 200 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 5, Länge: 1200 mm, Höhe/Tiefe: 68,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Schlagfestigkeit: IK03, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: true, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, Geeignet für Einbaumontage: false, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Aufbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: 100...150 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 31 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4300 lm, Lichtfarbe: weiß, Mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: true, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 140 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 25, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 50, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 30, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 85 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5 %, Dimmung DALI-2: true, Flimmerwert Pst LM: 1, Stroboskopeffektwert SVM: 0,4, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: Stufen, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D, Geeignet für Deckenmontage: true, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Leistungsfaktor: 0,9, Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
SM136V31S_37S_43S/840PSDW20L120NOC
Ident Code:
51233700
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,78*
€ 145,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,34*
€ 151,01*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.