Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClearFlood large - LED module 45000 lm - LED - elektronisches Betriebs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1804068
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BVP651-LED450-4S/740-OFA52-ALU-PSU
EAN/GTIN:
     8718699107765
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
ClearFlood Large eignet sich für zahlreiche Flutlichtanwendungen. Diese Scheinwerfer sind mit allen erforderlichen Steuerungsschnittstellen ausgestattet. Nicht nur um sie durch die richtige Ansteuerung noch effizienter zu machen, sondern sie bietet dadurch eine hervorragende Vorbereitung für aktuelle aber auch zukünftige Ansteuerungen. ClearFlood Large ist die Bezeichnung einer Scheinwerferreihe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, genau den passenden Lichtstrom für Ihre Anwendung zu wählen. Diese attraktive Lösung, die auf hochmodernen LEDs und einer hocheffizienten Optik beruht, bietet eine branchenweit führende Effizienz und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 40% (ohne den Einsatz zusätzlicher Steuerungen). Die breite Auswahl an Optiken ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen. ClearFlood Large lässt sich auf einfache Weise für eine Installation vorbereiten und bietet am Installationsort eine unkomplizierte und schnelle Montage. Der Scheinwerfer kann ebenfalls problemlos anstelle der herkömmlichen Technologie eingesetzt werden, da Elektroinstallation und Masten nicht geändert zu werden brauchen Breite: 656 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Schneidklemme IDC, Gehäusefarbe: Aluminium, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 100 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 184, Geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 20...40 mm², Farbtemperatur: 4000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 39000 lm, Geeignet für Traversenmontage: true, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, Geeignet für Stromschienenmontage: true, Geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 100000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Klirrfaktor (THD): 6,92, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -40...45 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0,06, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: -...- mm, Geeignet für Deckenmontage: false, Leistungsfaktor: 0,98, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: Refraktorlinse, Lichtverteilung: asymmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 97%, Schutzart (IP): IP66, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 270 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 35000...75000 lm, Lichtstärke: 738 cd, Lichtstrom einstellbar: nein, Stroboskopeffektwert SVM: 0,07, Länge: 880 mm, Polzahl: 3, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 3, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 5, Notstromversorgung integriert: false, Leuchtenlichtausbeute: 143 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
BVP651-LED450-4S/740-OFA52-ALU-PSU
Ident Code:
10776500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.142,39*
€ 1.260,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.152,09*
€ 1.261,96*
Frei Haus
ab € 1.155,12*
€ 1.273,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.193,33*
€ 1.310,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.324,22*
€ 1.446,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,92*
€ 1.721,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,74*
€ 1.707,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,56*
€ 1.648,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,52*
€ 1.610,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,22*
€ 1.575,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.