Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe 1W PenTorch Cree IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1768470
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     130328
EAN/GTIN:
     4011923576165
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
LED Taschenlampe „Pen Torch“• Leuchtweite: 50 m • 50 Lm • LED 1 Watt CREE • mit Clip • 2xAAA Batterien Ausführung: Pen-Leuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, Länge: 143 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Anzahl der Batterien: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAUPA GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
130328
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
4
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 18,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,23*
€ 21,05*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.