| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1751987 Herst.-Nr.: 771283 EAN/GTIN: 3245067712832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckung Antennen-Steckdose 2-Loch Hirschmann Galea Dark Bronze Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: Bronze, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7022, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: true, Schlagfestigkeit: IK02, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 64 mm, Gerätehöhe: 53 mm, Gerätetiefe: 13 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 771283 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D-Subminiatur Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung bronze, schalterabdeckung, antennendoseabdeckung legrand, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,79* | € 8,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,03* | € 8,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,40* | € 9,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 7,53* | € 10,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|