Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1751098 Herst.-Nr.: 069755 EAN/GTIN: 3245060697556 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum Aufputz Doppelwechselschalter Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: sonstige, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 7046, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK07, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 84 mm, Gerätetiefe: 57 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: sonstige, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 30 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 069755 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,42* | € 23,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,10* | € 24,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,19* | € 26,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,72* | € 27,74* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,64* | € 35,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|