Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben. Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Führungsbohrer: 0, Anzahl der Gabelschlüssel: 0, Anzahl der Holzbohrer: 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer: 0, Anzahl der Kabelschneider: 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 0, Anzahl der Lochsägen: 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: 0, Anzahl der Randversenker: 0, Anzahl der Ringschlüssel: 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 0, Anzahl der Steckeinsätze: 0, Anzahl der Stecknüsse: 0, Anzahl der Maulschlüssel: 0, Anzahl der Steinbohrer: 0, Anzahl der Stufenbohrer: 0, Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: 0, Anzahl der Feilen: 0, Anzahl der Messgeräte: 0, Anzahl der Zangen: 0, Anzahl der Maulringschlüssel: 0, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: 0, Anzahl der Rollgabelschlüssel: 0, Anzahl der Bit-Einsätze: 0, Anzahl der Testwerkzeuge: 0, Anzahl der Knarren: 0, Anzahl der Drehstifte: 0, Anzahl der Meißel und Punzen: 0, Anzahl der Hämmer: 0, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: 0, Anzahl der Sägen: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAI-SCREWTYTOOLBOX | Ident Code: | 1939170000 |
|