Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfeder Zugfederanschluss grün/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1743327
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZPE2.5N/3AN
EAN/GTIN:
     4032248586806
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,1 mm, Höhe: 56,5 mm, Tiefe: 38,5 mm, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZPE2.5N/3AN
Ident Code:
1933770000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen grün, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48492*
€ 1,88492*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5004*
€ 1,9004*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,93*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5302*
€ 1,9302*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,603*
€ 2,023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,023*
€ 2,40737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,883*
€ 2,24077
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,603*
€ 1,90757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,75*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1933800000
ab € 0,2422*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1678800000
ab € 0,05764*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.